商品単体画像
EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
EIGERTOOL(アイガーツール)の スプレーガン関連商品
EIGERTOOL(アイガーツール)の ガンクリーニングセット
エアブラシメンテナンスキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(11本)
注文コード
31395975
品番
EAB-11
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
セット内容
【クリーニングブラシソフト】5本【クリーニングワイヤー】5本【洗浄用ニードル】1本
質量(g)
20
先端形状
【ニードル】かまぼこ型
太さ(Φmm)
【クリーニングワイヤー】1.4 / 1.2 / 1.1 / 0.9 / 0.5
ニードル(mm)
Φ1.4