商品単体画像

ESA-500 アイガーハイパーアルカリ電解水 EIGERTOOL(アイガーツール) 31395991 ESA-500 アイガーハイパーアルカリ電解水 EIGERTOOL(アイガーツール) 31395991

アイガーハイパーアルカリ電解水

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード31395991 品番ESA-500
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質容器:PP、成分:電解アルカリ水 容量(mL)500 質量(g)600 pH10倍希釈後:12.5、原液:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする