曜日別特売
PVSFN13X F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 31396009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVSFN13X F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 31396009
PVSFN13X F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 31396009
PVSFN13X F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 31396009
PVSFN13X F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 31396009
PVSFN13X F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 31396009
PVSFN13X F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 31396009
PVSFN13X F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 31396009

F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31396009品番PVSFN13X
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

給水開始水位・停止水位を工具不要で調整自在なパイロットバルブです。
本製品は、サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lの後継となる製品です。
サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lから、さらに適用圧力および水位設定範囲を拡大しました。

仕様(出水止水の水位差)105mm~1085mm適合F号ボールタップ定水位弁(すべての呼び径)材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) チェーン:SUS316 上フロート:ポリプロピレン 中フロート・下フロート:ポリエチレン(砂入り)質量(kg)約2.0(パイロットバルブ本体とサブマリンフロートの合計質量)取付方式ねじ込み式(テーパねじ)寸法d(mm)R1/2調整範囲(mm)(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.1~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)使用温度常温各種認証日本水道協会認証品(認証番号:D-30)
注意
※本商品は、パイロットバルブ(副弁)のみです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
※記載の給水停止水位と給水開始水位の調整範囲の数値は静水圧:0.3MPa時の目安です。(公差±15)
※水圧・水量の使用条件によって給水開始・停止水位が変動します。
※上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。
※電極棒等により設定されている満水警報水位、減水警報水位、ポンプ停止・復帰水位との
※上下関係を適切に設定し、定水位弁・パイロットバルブ等の異常を検出できるようにしてください。
※パイロットバルブの取付は、メンテナンスに支障の無いよう、マンホールに近い位置としてください。
※サブマリンフロートの位置は、給水管の吐水口より1m以上離してください。
※給水の勢いにサブマリンフロートが巻き込まれると、正常に動作しないことがあります。
※関係法令等をご確認の上で、適切な吐水口空間を確保してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする