※定水位弁サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSV50-SFN13X F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396070 FSV50-SFN13X F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396070 FSV50-SFN13X F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396070 FSV50-SFN13X F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396070 FSV50-SFN13X F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396070

F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプPVSFN13X(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 ねじ径Rc2 注文コード31396070 品番FSV50-SFN13X
参考基準価格(税別)¥112,900 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はタイプ・ねじ径など6種類から選べます 他の種類を見る

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・取付けが簡単で衛生的
主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。
・ユーザーの立場に立った設計思想
部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。

仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm〜1085mm 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) タイプPVSFN13X(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 寸法L(mm)150 ねじ径Rc2 寸法d(mm)【パイロットバルブ】R1/2 寸法L1(mm)150 使用温度(℃)常温(20±15) 調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65〜1075、(給水停止水位H2)90〜1100/(給水開始水位H3)170〜1180、(給水開始水位H4)195〜1205 寸法H1(mm)152 水量(L/min)標準作動:180 寸法H2(mm)72 寸法H3(mm)82 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05〜0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。) 各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする