仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)タイプPVSFN20X(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付取付方式フランジ式JIS 10K規格寸法L(mm)360寸法d(mm)【パイロットバルブ】R3/4寸法S(mm)Φ270使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205寸法H1(mm)156水量(L/min)標準作動:1000寸法H2(mm)275適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)