定水位弁構造図

FSV200-SFN13X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396228 FSV200-SFN13X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396228 FSV200-SFN13X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396228 FSV200-SFN13X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396228 FSV200-SFN13X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396228

F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31396228 品番 FSV200-SFN13X
参考基準価格(税別)¥1,682,500 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。

仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm〜1085mm 材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装) タイプPVSFN13X(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 取付方式フランジ式JIS 10K規格 寸法L(mm)510 寸法d(mm)【パイロットバルブ】R1/2 寸法S(mm)Φ396 使用温度(℃)常温(20±15) 調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65〜1075、(給水停止水位H2)90〜1100/(給水開始水位H3)170〜1180、(給水開始水位H4)195〜1205 寸法H1(mm)226 水量(L/min)標準作動:2800 寸法H2(mm)395 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05〜0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。) 各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
※本商品は受注生産品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする