※使用例

N NO.508S ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 31396307 N NO.508S ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 31396307 N NO.508S ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 31396307

ナイロンメッシュシート 10枚入り

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 仕様【オープニング値】20【密度 /inch】508 注文コード31396307 品番N NO.508S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメッシュ・仕様など28種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。

寸法(mm)500×500 仕様【オープニング値】20【密度 /inch】508 組織TW 開口率(%)16

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31396307 N NO.508S 34665070 N NO.508S ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 1袋(10枚) 41,980 税込46,178 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52805278
2024-07-04
用途:
プランクトンネットの自作
教育・研究機関

特定のサイズのプランクトンを採取するのに使用。好きなサイズに切り取れるので自作に便利。

対象商品:
52805235
2021-06-29
用途:
ゴミ不純物の除去
建設業・工事業

丁度良い具合のがみつかりました。非常に満足しています

対象商品:
52805278
2018-04-23
用途:
商品製作時の必要材料として使用。

ある程度の大きさがあるため、自由なカットを目的とした使用もできる。

1人が参考にしています
対象商品:
52805235
2018-03-25
用途:
ゲル加工品の濾過
NMS研究所 様

今回の使用目的にはピッタリの商品でした。
機能、価格共に満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする