注意
※【ベースキャリアの適合】
※取付可能バー
※INNOスクエアバー(23×32mm)のみに対応しています。
※取付必要条件
※バーとルーフ最小隙間:30mm以上
※バー前後間隔:600〜800mm
※取付必要幅:220mm
※ステーをまたいでの取り付け禁止
※【自転車の適合】
※自転車サイズ
※ダウンチューブの下面から直角に測り、530mmの位置に地面があること。
※クランクの中心から地面までの距離が300mm以下であること。
※ホイールベースが1200mm以下であること。
※タイヤサイズ
※MTB:20〜26in/ロード:650/700c/ジュニア:16〜20in
※幅:〜55mm(ブロック含む)
※ダウンチューブ断面サイズ
※22〜60mm(カーボンフレーム非対応)
※最大積載量
※17kg(自転車1台)
※【必要工具】
※本品の取り付けにはスパナ(10mm)が必要です。