付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
仕様USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1(SuperSpeed / Hi-Speed / Full Speed / Low Speed)、ダウンストリーム:USB-C 3.2 Gen 1 メス×1
質量(kg)1.53
ケーブル長(m)20
湿度(%RH)0〜80%RH、結露なきこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:65×12.2×12
材質(ケース)プラスチック
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
動作温度(℃)0〜40
保管温度(℃)-20〜60
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度データ:最大5Gbps
USBポートUSB 3.2 Gen 1 Type-A オス×1
グリーンマーク認定