打楽器奏者のための、スマートな運搬ソリューション。GATOR Cases GP-CONGA-W ホイール搭載コンガバッグは、大切なコンガを安全かつ快適に持ち運べるよう設計されたパッド入りソフトケースです。耐久性に優れた600デニールナイロン製外装と、厚さ約10mmのパッド入り内部が、衝撃や擦れから楽器を守ります。底部は補強されており、安心感もプラス。内側に調節可能なストラップを備え、様々なサイズのコンガにフィットします。さらに、内蔵ホイールとドラッグハンドル、快適なキャリーストラップとショルダーストラップにより、一人でも簡単に重いコンガを運搬可能。外部ポケットにはアクセサリーも収納でき、練習からライブまであらゆるシーンで活躍します。
耐久性に優れた600デニールナイロン製外装と強化された底部が、コンガを確実に保護します。
内部には約10mm厚のパッドと、コンガを固定する調節可能な内部ストラップを備え、傷や衝撃から楽器を守ります。
運搬を容易にする内蔵ホイールとドラッグハンドルを装備。
持ち運びをサポートする快適なキャリーストラップとショルダーストラップを装備。
楽譜や小物などを収納できる外部アクセサリーポケットを搭載。
さまざまなサイズのコンガ(最大12 1/2インチまで)に対応可能。
軽量で収納しやすいソフトケース設計。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: コンガバッグ、パーカッションバッグ
型番: GP-CONGA-W
素材: 600デニールナイロン (外装)、パッド (内装)
対応コンガサイズ: 最大12 1/2インチまで
内寸:
長さ: 17.0インチ (約43.2 cm)
幅: 17.0インチ (約43.2 cm)
高さ: 29.0インチ (約73.7 cm)
外寸:
長さ: 17.0インチ (約43.2 cm)
幅: 17.0インチ (約43.2 cm)
高さ: 29.0インチ (約73.7 cm)
重量: 5.2ポンド (約2.4 kg)
運搬機能: ホイール、ドラッグハンドル、キャリーストラップ、ショルダーストラップ
カラー: ブラック
JANコード: 0716408503936