エレキギター用ギグケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31397856 品番G-PG ELECTRIC / ElectricG bag
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ギターを守り、どこへでも。GATOR Cases G-PG ELECTRIC Pro-Goシリーズ ギグバッグは、エレキギターを究極の保護と利便性で包み込むプロフェッショナルなギグバッグです。超極厚のパッド入りサイドウォールと肌触りの良いマイクロフリース素材の内装が、あらゆる衝撃や傷から大切な楽器を徹底的に保護。楽器の底部を衝撃から守るボディブロック内部衝撃吸収材は取り外し可能で、ボディサイズの異なるギターにも柔軟に対応します。さらに、急な雨にも対応する専用レインカバーが付属し、タブレットポケット、ケーブルホルダー、楽譜ポケットなど、豊富な収納力も魅力。収納可能なマルチアジャスタブルバックパックストラップと、快適なキャリーハンドルで、どんな移動もスマートに。
超極厚パッド入りサイドウォールが、ギターを多角的に保護。
楽器に優しいマイクロフリース素材の内装で、傷つきを防止。
ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が、底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。
悪天候から楽器を守る保護レインカバーが付属。
マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップにより、持ち運びのスタイルを自由に選択可能。
タブレット用ポケット、ケーブルホルダー、楽譜用ポケットなど、豊富な収納スペースを装備。
優れた耐久性と軽量性を兼ね備え、プロユースに耐えうる設計。
ジッパーによる開閉で、楽器へのアクセスが容易。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: エレキギター用ギグバッグ
型番: G-PG ELECTRIC
素材: バリスティックナイロン (外装)、極厚パッド、マイクロフリース (内装)
内寸:
全長: 約109.0 cm (42.9インチ)
ボディ長: 約49.5 cm (19.5インチ)
ボディ上部幅: 約31.5 cm (12.4インチ)
くびれ部幅 (Middle Bout): 約33.5 cm (13.2インチ)
ボディ下部幅 (Lower Bout): 約36.6 cm (14.4インチ)
深さ (Body Height): 約7.9 cm (3.1インチ)
外寸:
長さ: 約114.0 cm (44.9インチ)
幅: 約38.6 cm (15.2インチ)
高さ: 約17.0 cm (6.7インチ)
重量: 約3.2 kg (6.97ポンド)
カラー: ブラック
JANコード: 0716408534428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする