ディンプルキー採用ワイヤ錠

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 クリア 注文コード31398267 品番NSAJ089F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,909 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スペアキー対応可能、不正開錠されにくいディンプルキー3本式

用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品ディンプルキー3本 クリア ワイヤー長(mm)700 ロック鍵式 太さ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする