J&C
J&Cの 自転車用カギ(ロック)
J&Cの ワイヤーロック・チェーンロック
コンパクト可変ダイヤル錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31398301
品番
JC-043W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途
自転車防犯ワイヤー錠
色
ホワイト
ワイヤー長(mm)
600
ロック
ダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)
10