LOCK#2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31398337 品番 #2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ワイヤーには切断されにくい、ダブルワイヤーを使用

用途自転車防犯ワイヤー錠 ブラック ワイヤー長(mm)1800 ロックダイヤル式(番号設定可能) 太さ(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする