L-STAR
L-STARの 自転車用カギ(ロック)
L-STARの ワイヤーロック・チェーンロック
LOCK#2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31398346
品番
#2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ワイヤーには切断されにくい、ダブルワイヤーを使用
用途
自転車防犯ワイヤー錠
色
レッド
ワイヤー長(mm)
1800
ロック
ダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)
4