L-STAR
L-STARの 自転車用カギ(ロック)
L-STARの ワイヤーロック・チェーンロック
LOCK#4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31398355
品番
#4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アルミキーヘッドで軽量!
用途
自転車防犯チェーン錠
長さ(mm)
1200
色
グレー
ロック
ダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)
チェーン3