L-STAR
L-STARの 自転車用カギ(ロック)
L-STARの ワイヤーロック・チェーンロック
LOCK#6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31398371
品番
#6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ソフトワイヤーを採用でコイル状のワイヤーも伸ばして使用でき施錠しやすい。
用途
自転車防犯ワイヤー錠
色
マットブラック/ホワイト
ワイヤー長(mm)
2000
ロック
ダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)
12