TOP
TOPの 自転車用カギ(ロック)
TOPの ワイヤーロック・チェーンロック
シャッターロックLED120
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31398398
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
暗い時に便利なLEDライト付キー、ダストシャッターでほこりや砂から鍵穴を守ります。
用途
自転車防犯ワイヤー錠
付属品
ディンプルキー3本(内LED付1本)
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
1200
ロック
鍵式
太さ(mm)
12