TOP
TOPの 自転車用カギ(ロック)
TOPの ワイヤーロック・チェーンロック
マイセットダイヤルワイヤー錠
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31398407
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,164
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途
自転車防犯ワイヤー錠
色
ブラック
ワイヤー長(mm)
600
ロック
ダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)
8