TOP
TOPの 自転車用カギ(ロック)
TOPの ワイヤーロック・チェーンロック
キャンディロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31398556
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
コイルワイヤーで携帯がしやすい、自転車からトラベルバック等の施錠まで幅広く使えます。
用途
自転車防犯ワイヤー錠
色
オレンジ
ワイヤー長(mm)
1800
ロック
ダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)
3