用途防災用、アウトドア、通勤通学、お仕事等
全長(mm)1620
色O.Cグリーン
全幅(mm)580
適合規格BAA適合
ハンドル高さ(mm)990〜1015
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ20×2.125 HE
充電時間(時間)約3
適応身長(cm)149〜181
サドルの高さ(mm)780〜940
施錠方法後輪:ワイヤ錠
走行距離(km)一充電(目安):パワー約31/オートマチック約35 /ロング約55
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)