防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31398599 品番 BE-FZ032-TC-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。

用途防災用、アウトドア、通勤通学、お仕事等 全長(mm)1620 デニムブルー 全幅(mm)580 適合規格BAA適合 ハンドル高さ(mm)990〜1015 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)8 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ20×2.125 HE 充電時間(時間)約3 適応身長(cm)149〜181 サドルの高さ(mm)780〜940 施錠方法後輪:ワイヤ錠 走行距離(km)一充電(目安):パワー約31/オートマチック約35 /ロング約55 変速段数内装3段シマノグリップシフト 総質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)
注意
※この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする