※イメージ画像

1009217 ユニパックシリーズ 専用シンナー ニッぺ(日本ペイント) 31399886 1009217 ユニパックシリーズ 専用シンナー ニッぺ(日本ペイント) 31399886 1009217 ユニパックシリーズ 専用シンナー ニッぺ(日本ペイント) 31399886

ユニパックシリーズ 専用シンナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 危険物の品名第一石油類 注文コード31399886 品番1009217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は危険物の品名など4種類から選べます 他の種類を見る

ユニパックネオシリーズのエアースプレー及びエアレススプレーで塗装時の希釈シンナーとしてご使用ください。
季節・気温により使い分けいただけるように4種類からお選びください。
ユニパック500 シンナー ・・・ 主に春・秋季用 気温:10℃〜30℃
ユニパック501スローシンナー ・・・ 夏季用 気温:25℃〜30℃以上
ユニパック502クイックシンナー ・・・ 冬季用 気温:0℃〜10℃
ユニパック503冬用シンナー ・・・ 冬季用 気温:5℃以下
※はけ・ローラー塗装の場合は塗料用シンナーA(新)をお使いください。
※はけ・ローラー塗装の際、塗装器具の洗いはユニパック専用シンナーかラッカーシンナーをご使用ください。

用途
【用途】
ユニパックネオシリーズのエアスプレー/エアレススプレー時の希釈シンナー
種別502クイックシンナー 品名ユニパック502 クイックシンナー 荷姿16kg石油缶 気温(℃)0〜10 対応シーズン冬季 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※塗装仕様や塗装方法等はユニパックネオシリーズの塗料販売ページをご確認ください。
※換気の良い涼しいところに施錠して保管してください。
※輸送中も50℃以上の温度にばく露しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする