井上工具
井上工具の ヘラ/盛板/コテ
井上工具の ヘラ
井上工具の コーキングヘラ
アメゴム貼替用 Rタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31399999
品番
15723
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良い。
裏面にテープが付いているので、手軽に交換できる。
アメゴムが摩耗したら取り替えるだけなので経済的。
用途
アメゴムコーキングヘラの貼替用。
材質
アメゴム
色
ブラウン
品番
15720
タイプ
Rタイプ
入数(枚)
2
サイズ(mm)
R2.5