※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカオアルミ
アカオアルミの キッチン・調理用品
アカオアルミの バット・番重・コンテナ
アカオアルミの バット・トレー
冷凍ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31400267
品番
CP-350
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
(透明蓋)スチロール、(スノコ)PP
付属品
透明蓋・スノコ
厚さ(mm)
(板)0.9
サイズ(cm)
4
耐熱温度(℃)
-30〜80
外寸法(mm)
355×280×57/蓋セット時