Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
マイクロメータヘッド(高機能形)MHF極微動用
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
目量(mm)
0.001
注文コード
31400297
品番
MHF2-1A(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥40,050
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
目量・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
極微動のできるマイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm)
0〜1
目量(mm)
0.001
先端形状
平面(超硬合金チップ付)
目盛仕様
正目盛
ステム形状
ナット付
最大許容誤差(μm)
広範囲±3狭範囲±1.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500