Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
マイクロメータヘッド(標準形)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
-
推奨板厚(mm)
-
注文コード
31400428
品番
MHN1-25LTA(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥18,120
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・推奨板厚・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲25mmの汎用タイプです。
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
質量(g)
115
測定範囲(mm)
0〜25
シリーズ
150
硬度
(測定面)90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上)
目量(mm)
0.01(0.001/バーニャ付き)
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状
平面、ラチェットなし
ステム形状
ストレートステム/クランプ付
材質(測定面)
超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±2
推奨板厚(mm)
-
校正証明書
-
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500