曜日別特売
CRM SHOW UP クロミラクル SHOW UP 31400516

CRM SHOW UP クロミラクル SHOW UP 31400516
CRM SHOW UP クロミラクル SHOW UP 31400516
CRM SHOW UP クロミラクル SHOW UP 31400516
CRM SHOW UP クロミラクル SHOW UP 31400516
CRM SHOW UP クロミラクル SHOW UP 31400516
CRM SHOW UP クロミラクル SHOW UP 31400516
CRM SHOW UP クロミラクル SHOW UP 31400516
CRM SHOW UP クロミラクル SHOW UP 31400516

SHOW UP クロミラクル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード31400516品番CRM
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

主剤:5g 硬化剤:0.6gで1m2をペイント出来ます。
スプレーガンやエアブラシを使わず簡単で安全な作業で鏡面メッキが施工可能です。
SHOW UPクロミラクル専用コーティングスポンジや市販の柔らかいスポンジで圧力を加えて塗り込むだけで、表面に金属粒子が綺麗に配列し美しい鏡面メッキ被膜が形成されます。
クロミラクル1 SETで1m2(1m×1m)が施工可能です。

用途塗装器具不要でメッキ調カラーを再現!セット内容主剤5g・硬化剤0.6gシルバーメッキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5.6mL危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(1.93MB)
注意
※取扱説明書をお読みになりご使用ください。

商品説明動画

SHOW UP クロミラクル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする