ataraina(クリエイティブトレーディング)
ataraina(クリエイティブトレーディング)の 金属素材
ataraina(クリエイティブトレーディング)の その他金属
モリブデン棒材 99.95%
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(mm)
5
注文コード
31400611
品番
Φ5x500mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
500
公差(mm)
【切断】0〜+2.0
切断方法
ワイヤーカット
直径(mm)
5
グリーンマーク
認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750