高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード31401338 品番#0916
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。
伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。
独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。
パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。

仕様
【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など
【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など
適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど 材質PTFE 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.096 イエロー 長さ(m)13 使用温度範囲(℃)-267〜287 規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合 耐圧(MPa)68 主な用途高温・高圧配管 RoHS指令(10物質対応)対応 特性丈夫、不燃性 使用期限無期限 食品衛生法厚生省公示第380号適合
関連資料:(3.4MB)(0.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする