ダストカバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31401347 品番GMC-2222 / Stretchy Mixer
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

機材を埃からしっかりガード。GATOR Cases GMC-2222 ストレッチミキサーカバーは、ミキサーやデジタルレコーディングワークステーションなどの大切な機材を日常の埃や汚れから保護するための伸縮性カバーです。ライクラとスパンデックスの混合素材でできており、最大22インチ x 22インチ x 6インチまでの機材にぴったりとフィット。調節可能なショックコードがカバーをしっかりと固定し、手洗いも可能です。スタジオやホームレコーディング環境で、機材を清潔に保ち、長持ちさせるためのシンプルなソリューションを提供します。
ほとんどのミキサー、デジタルレコーディングワークステーション、その他の機材にフィットするよう設計されています。
伸縮性のあるライクラ/スパンデックス構造で、様々な形状の機材にぴったりとフィットします。
調節可能なショックコードがカバーをしっかりと固定し、ズレを防ぎます。
機材を使用しない際の埃の付着を効果的に防止します。
手洗い可能な素材で、常に清潔に保てます。
軽量で収納しやすく、持ち運びにも便利です。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: ミキサーカバー、ダストカバー
型番: GMC-2222
素材: ライクラ、スパンデックス (伸縮性ファブリック)
対応機材サイズ: 最大22インチ (約55.88 cm) x 22インチ (約55.88 cm) x 6インチ (約15.24 cm)
外寸:
長さ: 22.0インチ (約55.88 cm)
幅: 22.0インチ (約55.88 cm)
高さ: 6.0インチ (約15.24 cm)
重量: 0.4ポンド (約0.18 kg)
カラー: ブラック
JANコード: 0716408505480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする