3/22より値下げ!現場を応援

ドラムスティックバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31401356 品番GP-007A / Nylon Fur-LinedStick
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998

ドラムスティックとマレットを安全に持ち運ぶ。GATOR Cases GP-007A ドラムスティック&マレットバッグは、大切なスティックやマレットを確実に保護し、必要な時にサッと取り出せるよう設計された専用バッグです。厚さ25mmのフォームパッドと合成ファーの裏地が、デリケートなスティックを衝撃や傷から優しく守ります。さらに、フロアタムに取り付けるためのストラップが付属しているため、演奏中にスティックへのアクセスが容易。軽量でコンパクトな設計は、持ち運びの負担を軽減し、あらゆるギグや練習セッションで活躍します。
ドラムスティックとパーカッションマレットを収納するための専用設計。
厚さ25mmのフォームパッドが、優れた保護性能を提供します。
楽器を優しく保護する合成ファーの裏地を装備。
フロアタムに取り付けるためのストラップが付属し、演奏中のアクセスを容易にします。
軽量で持ち運びやすいデザイン。
演奏の必需品を整理し、安全に運搬できます。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: ドラムスティック&マレットバッグ
型番: GP-007A
UPC: 716408504605
素材: フォーム (パッド 25mm厚)、合成ファー (裏地)
外寸:
長さ: 17.90インチ (約45.47 cm)
幅: 7.30インチ (約18.54 cm)
高さ: 1.00インチ (約2.54 cm)
重量: 1.00ポンド (約0.45 kg)
JANコード: 0716408504605

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする