スネアケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31401365 品番GP-1406.5SD / Padded Snare
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

GATOR GP-1406.5SD スネアドラムケースは、大切なスネアドラムを過酷なツアーや運搬から守るために設計された、プロテクターシリーズの堅牢なハードケースです。耐久性の高いポリエチレン製で、独自の回転成形(ロトモールド)プロセスにより、軽量ながらも優れた耐衝撃性と防水性を実現。内側には、スネアドラムのシェルを傷から守るトリコットフォームが貼られ、調整可能なストッパーとセンターパッドが付属しているため、様々な深さのドラムにぴったりとフィットし、内部での不要な動きを防ぎます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルと、積み重ね可能なデザインにより、運搬と保管も容易。プロのドラマーにとって不可欠な、最高の保護と利便性を提供するケースです。
ドラムの保護と安定性を高める調整可能な内部ストッパーとセンターパッドを装備。
耐久性に優れたポリエチレン製で、独自の回転成形(ロトモールド)プロセスにより、軽量かつ堅牢な構造を実現。
ドラムのシェルを傷から保護するトリコットフォームの内張り。
運搬が容易な人間工学に基づいたソフトグリップハンドル。
積み重ね可能なデザインで、保管や複数のケース運搬時に省スペース化に貢献。
スネアドラムを湿気や衝撃から確実に保護し、過酷な環境にも対応。
プロのドラマーやレンタル業者に最適な、信頼性の高いソリューション。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: スネアドラムケース
型番: GP-1406.5SD
素材: ポリエチレン (PE)、トリコットフォーム (内装)
対応スネアドラムサイズ: 最大14インチ (直径) x 6.5インチ (深さ)
内寸:
直径: 14.00インチ (約35.56 cm)
深さ: 6.50インチ (約16.51 cm)
外寸:
長さ: 16.50インチ (約41.91 cm)
幅: 16.50インチ (約41.91 cm)
高さ: 8.50インチ (約21.59 cm)
重量: 5.00ポンド (約2.27 kg)
カラー: ブラック
JANコード: 0716408506524

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする