スピーカースタンドバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31401381 品番GPA-SPKSTDBG-50DLX /SpeakerStd
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

GATOR Cases GPA-SPKSTDBG-50DLX デラックススピーカー&照明スタンドバッグは、スピーカーや照明スタンドを安全かつ快適に持ち運ぶための、耐久性に優れたパッド入りバッグです。丈夫な600デニールナイロン構造と、厚手の10mmパッド入り内装が、移動中の衝撃や傷から大切な機材を確実に保護します。バッグの底部は強化されたPE素材でできており、頑丈さを高めています。重いスタンドの運搬を容易にする埋め込み式キャスターと、快適なウェビングハンドルを装備。ツアーミュージシャン、DJ、イベントプロデューサーなど、頻繁に機材を移動させるプロフェッショナルにとって理想的な、信頼性の高いソリューションです。
丈夫な600デニールナイロン構造と、内側の10mmパッドが、機材を衝撃や擦れからしっかりと保護します。
バッグの底面には強化されたPE素材が使用されており、高い耐久性を実現しています。
重いスタンドの運搬を容易にする埋め込み式キャスターを搭載。
快適なウェビングハンドルと、オプションでショルダーストラップ(※一部情報源に記載あり)を装備し、持ち運びの選択肢を提供します。
最大50インチ(約127cm)までのスピーカーや照明スタンドを収納可能です。 ?
機材を清潔に保ち、長寿命化に貢献します。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: スピーカー&照明スタンドバッグ
型番: GPA-SPKSTDBG-50DLX
素材: 600デニールナイロン (外装)、PE (底面)、10mm厚パッド (内装)
収納可能スタンド長さ: 最大50インチ (約127 cm)
内寸:
長さ: 50.00インチ (約127 cm)
幅: 10.00インチ (約25.4 cm)
高さ: 10.00インチ (約25.4 cm)
外寸:
長さ: 52.00インチ (約132.08 cm)
幅: 12.00インチ (約30.48 cm)
高さ: 12.00インチ (約30.48 cm)
重量: 7.00ポンド (約3.18 kg)
カラー: ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする