ドラムべダルバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31401390 品番GP-66 / Par Can Light Bag
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パワフルなドラミングの要、ツインペダルを安全に持ち運ぶための必需品。GATORCASE GP-66は、あなたのダブルフットペダルをしっかりと保護する設計のバッグです。耐久性の高いナイロン製外装と30mm厚のパッド、内部のシンセティックファーライニングが、移動中の衝撃や傷からペダルを守ります。キャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップで、運搬もスムーズ。外部にはアクセサリーポケットも備え、チューニングキーなどの小物も一緒に収納できます。大切な機材を最高のコンディションに保つ、頼れるペダルバッグです。
・ツインペダル(ダブルフットペダル)の収納に特化したバッグ
・耐久性に優れた600デニールナイロン製外装
・30mm厚のクッション材とシンセティックファーライニングでペダルを強力に保護
・ペダル同士の接触を防ぐ内部仕切り付き(情報により有無の可能性あり、要確認)
・快適な握り心地のキャリーハンドル
・肩にかけて両手をフリーにできる取り外し可能なショルダーストラップ
・チューニングキーなどのアクセサリー収納に便利な外部ポケット
・頑丈なジッパーで機材の出し入れもスムーズ
・収納対象:ツインペダル 1台
・外装素材:600デニールナイロン
・内部素材:30mm厚スポンジフォーム、シンセティックファーライニング
・ハンドル:キャリーハンドル
・ショルダーストラップ:取り外し可能
・ポケット:外部アクセサリーポケット
・内寸:約457mm(長さ)× 254mm(幅)× 177mm(高さ)
・外寸:約508mm(長さ)× 305mm(幅)× 305mm(高さ)
・重量:約1.4 kg (3.0 ポンド)
・JANコード:0716408502458

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする