ドラムハードウェアバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31401408 品番GP-HDWE-1436 / Drum Hardware
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

重くてかさばるドラムハードウェアの運搬負担を大幅に軽減する、GATORCASE GP-HDWE-1436。頑丈なキャスターと伸縮ハンドルを備え、たくさんのスタンドやペダルも楽々と転がして移動できます。耐久性の高い600デニールナイロンと強化された底部構造が、移動時の衝撃や摩擦から大切な機材を保護。内部はシンセティックファーライニングで、機材への傷つきを防ぎます。アクセサリーポケットや複数の運搬用ハンドルも備え、使い勝手も抜群。プロのドラマーはもちろん、ハードウェアの持ち運びに悩む全ての方におすすめのハードウェアバッグです。
・重いドラムハードウェアも楽に運搬できるキャスターと伸縮ハンドル付き
・耐久性に優れた600デニールナイロン構造
・底部は強化されており、地面からの衝撃や摩耗に強い
・内部のシンセティックファーライニングが機材表面の傷を防ぐ
・ハードウェアを保護するパッド入り内部(情報によりパッド厚は異なる可能性あり)
・アクセサリーや小物を収納できる便利な外部ポケット
・持ち運び方法を選べる複数の強化キャリーハンドルとショルダーストラップ
・頑丈な#10ジッパーでスムーズな開閉
・内寸:約914mm(長さ)× 356mm(直径/幅)
・外寸:約990mm(長さ)× 406mm(幅)× 356mm(高さ)(キャスター、ハンドル部含む)
・重量:約3.2 kg - 6.4 kg (情報ソースにより差異あり、キャスター付きのため約6.4kgの可能性が高い)
・外装素材:600デニールナイロン
・内部素材:シンセティックファーライニング
・底部:強化構造 (リジッドポリエチレン製の場合あり)
・運搬機能:キャスター、伸縮式プルハンドル、強化キャリーハンドル、ショルダーストラップ
・ポケット:外部アクセサリーポケット
・JANコード:0716408502489

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする