ワイヤレスシステムバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31401435 品番GM-5W / Padded Bag for 5 mic
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ワイヤレスマイクシステムを安全かつスマートに運搬。GATOR Cases GM-5W ワイヤレスシステムバッグは、最大5本のワイヤレスマイクと関連アクセサリーをまとめて収納できる、軽量で耐久性に優れた設計です。頑丈な600デニールナイロンの外装と、内部のパッドが大切な機材を衝撃から保護。レシーバーやケーブル、バッテリーなどを整理して収納できる広いコンパートメントと外部ポケットを備え、機材の出し入れもスムーズです。ハンドルとショルダーストラップの両方を備え、ライブやイベント会場への持ち運びも快適。プロフェッショナルのニーズに応える信頼のソリューションです。
耐久性に優れた600デニールナイロン製外装が、機材を確実に保護します。
ワイヤレスマイクを5本収納可能な専用コンパートメントを装備。
レシーバーやアクセサリーを収納できる大きな小物入れスペースを備えています。
ケーブルなどの収納に便利な外部ポケットを搭載。
ハンドルとショルダーストラップの両方を備え、多様な持ち運び方法に対応。
軽量設計ながら、パッド入りの内部で機材をしっかりと保護します。
ワイヤレスマイクシステム一式をまとめて整理・運搬できるオールインワン設計。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: ワイヤレスシステムバッグ、マイクケース
型番: GM-5W
素材: 600デニールナイロン (外装)
収納容量: ワイヤレスマイク5本、受信機、アクセサリー
外寸: 約 400mm (全長) × 150mm (幅) × 280mm (高さ) / 17.0" (L) x 12.0" (W) x 6.0" (H)
アクセサリースペース内寸: 約 175mm (全長) × 100mm (幅) × 210mm (高さ) / 8.5" (L) x 7.0" (W) x 4.0" (H)
重量: 約 0.88kg (880g) / 2.65 lbs
カラー: ブラック
JANコード: 0716408502601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする