マルチユースバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31401451 品番GP-40 / Percussion Accessory
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

さまざまな機材の運搬と保護を一台でこなす、GATOR Cases GP-40マルチユースバッグ。耐久性の高いナイロン製外装に、20mm厚のフォームパッドと合成ファーの裏地を組み合わせることで、大切な機材を衝撃からしっかりと守ります。内部にはマジックテープで位置を調整できる可動式仕切りが付属し、機材のサイズに合わせて自由にレイアウト可能。快適なウェブハンドルとショルダーストラップにより、持ち運びも楽々です。ケーブルやアクセサリーの収納に便利な外部ポケットも備え、ライブやスタジオセッション、イベントなど、あらゆるシーンで活躍する万能バッグです。
耐久性の高いナイロン製外装が、日常使いや運搬時の摩耗から機材を保護します。
20mm厚のフォームパッドと合成ファー裏地が、優れた保護性能と大切な機材への優しさを両立。
ベルクロで位置を調整できる可動式仕切りにより、収納する機材に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。
快適なウェブハンドルとショルダーストラップで、さまざまな持ち運びスタイルに対応します。
アクセサリーや小物の収納に便利な外部収納ポケットを装備。
軽量ながら堅牢な設計で、さまざまな機材の運搬に適応します。
コンパクトながら十分な収納力を持ち、複数のアイテムをまとめて運搬可能です。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: マルチユースバッグ、ドラム・パーカッションアクセサリーバッグ
型番: GP-40
UPC: 716408502502
素材: 耐久性ナイロン (外装)、フォーム (パッド)、合成ファー (裏地)
内寸:
長さ: 19.00インチ (約48.26 cm)
幅: 12.50インチ (約31.75 cm)
高さ: 12.50インチ (約31.75 cm)
外寸:
長さ: 20.00インチ (約50.80 cm)
幅: 14.00インチ (約35.56 cm)
高さ: 14.00インチ (約35.56 cm)
重量: 5.00ポンド (約2.27 kg)
JANコード: 0716408502502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする