シンバルバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31401478 品番GP-12 / Cymbal Bag Slinger
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンバルを安全かつスタイリッシュに持ち運びたいドラマーへ。GATORCASE Cymbal Slinger Bag GP-12は、最大22インチまでのシンバルを収納できる、機能性とデザイン性を兼ね備えたバッグです。耐久性に優れた600デニールナイロン素材と10mm厚のパッドが、大切なシンバルを衝撃や傷からしっかり保護。内部には3枚の仕切りがあり、シンバル同士の接触を防ぎます。パッド付きの調節可能なバックパックストラップと補強されたハンドルで、運搬時の負担を軽減。さらに、楽譜やアクセサリーを収納できる豊富なポケットも装備し、移動に必要なものをまとめて持ち運べます。
・最大22インチまでのシンバルを収納可能
・耐久性の高い600デニールナイロン構造
・10mm厚の内部パッドでシンバルを保護
・シンバル同士の接触を防ぐ3枚の内部仕切り
・楽譜やアクセサリーを収納できる複数の外部ポケット
・持ち運びやすいパッド付きの強化ハンドル
・快適な運搬をサポートするパッド入り調節可能なバックパックストラップ
・肩への負担を軽減するスリンガーデザイン
・底部は強化され、耐久性を向上
・対応シンバルサイズ:最大22インチ
・外装素材:600デニールナイロン
・内部パッド厚:10mm
・内部構造:仕切り 3枚
・ハンドル:強化キャリーハンドル
・ショルダーストラップ:パッド入り調節可能なバックパックストラップ
・ポケット:複数の外部アクセサリーポケット
・JANコード:0716408502496

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする