ラックバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31401496 品番GRB-2U / Rack Bag Nylon
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽量かつ強靭な保護を実現。GATOR Cases GRB-2U ラックバッグは、2Uサイズのラックマウント機材をスマートに持ち運べる、プロフェッショナルなソフトラックケースです。耐久性の高い600デニールナイロンの外装と、厚手のフォームパッドが、大切な機材を衝撃や傷からしっかりと保護。軽量設計でありながら、ツアーや移動の多い環境でも安心して使用できます。フロントとリアのジッパー式カバーは機材へのアクセスを容易にし、外部ポケットにはケーブルやアクセサリーを整理して収納可能。快適な持ち運び用ハンドルとショルダーストラップ(モデルによる)も備え、どこへでも機材を安全に運搬できます。
耐久性の高い600デニールナイロン製外装が、機材を確実に保護します。
2Uユニットサイズのラックマウント機器に対応。
厚手のフォームパッド内装が、優れた衝撃吸収性と保護性能を提供。
フロントとリアにジッパー式カバーを備え、機材へのアクセスや接続が容易。
ケーブルやアクセサリーの収納に便利な外部アクセサリーポケットを装備。
軽量設計でありながら、プロユースに耐えうる堅牢性。
快適な持ち運び用ハンドルと、オプションでショルダーストラップ(情報ソースにより付属)。
マウントネジが付属し、ラック機材をしっかりと固定できます。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: ラックバッグ、ソフトラックケース
型番: GRB-2U
ラックユニット数: 2U
素材: 600デニールナイロン (外装)、フォーム (パッド)
外寸:
長さ: 約 381mm (15インチ)
幅: 約 533mm (21インチ)
高さ: 約 140mm (5.5インチ)
内寸 (ラックレール間奥行き): 約 356mm (14インチ)
重量: 約 2.27kg (5ポンド)
カラー: ブラック
JANコード: 0716408503455

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする