ドラムバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31401530 品番GP-FUSION-100 / Fusion Box Bag
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

大切なドラムセットを、安全かつ手軽に持ち運びたいドラマーへ。GATORCASE GP-FUSION-100は、移動時の衝撃や傷からあなたのドラムを守るために設計された、耐久性のあるドラムバッグ5点セットです。頑丈なナイロン製外装とクッション性のある内部パッドが、各ドラムシェルをしっかり保護。快適なキャリングストラップも付属し、スタジオやライブハウスへの持ち運びが格段に楽になります。使わない時はコンパクトに折りたためるのも嬉しいポイント。あなたの音楽活動を強力にサポートする、信頼のGATOR製ドラムバッグです。
・ドラムセットに最適な5点セットのバッグ
・バスドラム、タム(2サイズ)、フロアタム、スネア用の各バッグが付属
・耐久性の高い600デニールナイロン製外装を採用
・10mm厚のしっかりしたパッドと内張りでドラムシェルを保護
・傷や凹み、汚れや埃から大切なドラムを守る
・持ち運びに便利な丈夫なキャリングハンドル付き
・一部バッグには肩掛け可能なショルダーストラップが付属
・使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納可能
・重いドラムセットの運搬負担を軽減
・セット内容:ドラムバッグ 5個
・バスドラム用 (22″x18″)
・タム用 (10″x9″)
・タム用 (12″x10″)
・フロアタム用 (14″x12″)
・スネアドラム用 (14″x5.5″)
・外装素材:600デニールナイロン
・内部パッド厚:10mm
・ハンドル:キャリングハンドル
・ショルダーストラップ:一部バッグに付属
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408502007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする