ベースギターを究極の保護と快適さで運搬。GATOR Cases G-PG BASS Pro-Goシリーズ ギグバッグは、大切なベースギターを安全に守るために設計された、プロフェッショナルなギグバッグです。超極厚のパッド入りサイドウォールと柔らかいマイクロフリース素材の内装が、あらゆる衝撃や傷から楽器を徹底的に保護します。底部には取り外し可能なボディブロック衝撃吸収材を搭載し、様々なサイズのベースギターに対応しながら、底部からの衝撃を吸収。突然の雨にも対応する専用レインカバーが付属し、タブレットポケット、ケーブルホルダー、楽譜ポケットなど、豊富な収納力も魅力です。収納可能なマルチアジャスタブルバックパックストラップと、強化されたキャリーハンドルで、どんな移動もスマートに。
超極厚パッド入りサイドウォールが、ベースギターを多角的に保護。
楽器に優しいマイクロフリース素材の内装で、傷つきを防止。
ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が、底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。
悪天候から楽器を守る保護レインカバーが付属。
マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップにより、持ち運びのスタイルを自由に選択可能。
タブレット用ポケット、ケーブルホルダー、楽譜用ポケットなど、豊富な収納スペースを装備。
優れた耐久性と軽量性を兼ね備え、プロユースに耐えうる設計。
強化されたキャリーハンドルで、持ち上げも快適。
ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)
製品カテゴリー: ベースギター用ギグバッグ
型番: G-PG BASS
素材: バリスティックナイロン (外装)、超極厚パッド、マイクロフリース (内装)
内寸:
全長: 約122.9 cm (48.4インチ)
ボディ長: 約58.4 cm (23.0インチ)
ボディ上部幅: 約30.5 cm (12.0インチ)
くびれ部幅 (Middle Bout): 約33.0 cm (13.0インチ)
ボディ下部幅 (Lower Bout): 約38.6 cm (15.2インチ)
深さ (Body Height): 約7.9 cm (3.1インチ)
外寸:
長さ: 約127.0 cm (50.0インチ)
幅: 約40.6 cm (16.0インチ)
高さ: 約18.5 cm (7.3インチ)
重量: 約3.85 kg (8.5ポンド)
カラー: ブラック
JANコード: 0716408534435