電ドラ 両頭サキスポビット10本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31401636 品番220USB-P1-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

電ドラボール(220USB-P1)とサキスボビットのセット
220USB-P1:回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。

セット内容220USB-P1,M-S14265H(+2×65H)×1袋(10本)
注意
※必ず取り扱い説明書をお読みください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
※ご家庭では、お子様に注意して保管してください。
※日本国内向け商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする