トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クッキング&テーブルウェア
レコロバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31402467
品番
P-3453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
コンパクトに折りたためるエコバッグです。
持ち運びに便利な軽量タイプ。
収納ポーチ付きです。
お洒落で大人っぽいデザインです。
材質
本体:ポリエステル、フック:ポリプロピレン、ボタン:ポリアセタール樹脂
質量(g)
0.042
幅(cm)
39
高さ(cm)
45
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。