保冷ランチバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31402519 品番 P-3665
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お弁当からボトルまで入れられる深型ビッグサイズです。
500mlのペットボトルがタテに入ります。
内面は保冷効果を高めるアルミ加工で、保冷剤用のメッシュポケット付き(保冷剤は別売りです)
外側には小物を収納できるジッパーポケット付き。

材質外側生地:ポリエステル、内側生地:アルミ、中芯:発泡ポリエチレン、持ち手:ポリエステル・ポリプロピレン 質量(g)140 幅(cm)24 高さ(cm)25 奥行き(cm)13
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする