トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの たれびん・醤油・ソース入れ
タレビン角 (大)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
31402537
品番
P-3655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101
販売価格(税別)
¥
92
バスケットに入れる
お弁当の時に便利な調味料ケースです。
フタ付きで持ち運びも心強いです。
安心の日本製です。
嬉しい6個入り。
材質
ポリエチレン
奥行(mm)
本体:17
幅(cm)
本体:2.6
高さ(cm)
本体:4.8
注意
※電子レンジ不可
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。