オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
箸セット18.0cm PEANUTS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31402668
品番
HS-16
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
スリム形状/カチャカチャ音がしないシリコンパーツ付/抗菌加工
材質
本体=ABS樹脂/フタ=AS樹脂/箸=メタクリル樹脂/シリコーンパーツ=シリコーンゴム
質量(g)
54
長さ(cm)
箸:18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ケース)206×30×14
食器洗浄機
〇
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。