オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
ランチBOX M スタイル 850
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31402677
品番
BL-37D
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パッキン一体型なので外して洗う必要なし/抗菌加工/防汚剤添加
材質
本体・フタ・仕切=ポリプロピレン/フタパッキン=オレフィン系熱可塑性エラストマー/止め具=ABS樹脂
質量(g)
215
幅(cm)
214
レンジ
対応:〇
高さ(cm)
64
奥行き(cm)
114
食器洗浄機
〇
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。