オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
コンテナランチBOX 750
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31402686
品番
CNT-750
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
止め具がステンレス製なので丈夫で壊れにくい/抗菌加工/防汚剤添加
材質
本体・仕切=ポリプロピレン/フタ=AS樹脂/パッキン=シリコーンゴム
色
ネイビー
質量(g)
214
幅(cm)
208
レンジ
対応:〇
高さ(cm)
58
奥行き(cm)
119
食器洗浄機
〇
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。