おにぎりランチケース PEANUTS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31402711 品番LS-15
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

押し型付でにぎらずつくれるおにぎり専用のランチボックス/抗菌加工

材質本体・フタ・押し型=ポリプロピレン 質量(g)108 幅(cm)180 レンジ対応:〇 高さ(cm)52 奥行き(cm)99 食器洗浄機×
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする